Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A000431 Herst.-Nr.: 30.1048 EAN/GTIN: 4009816022967 |
| |
|
| | |
| Einstichthermometer für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen. Features: Messbereich -50 bis +300 °C Spritzwassergeschützt IP55 Lieferumfang: Schutzkappe · Batterie · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 245 mm | Länge: | 17 mm | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 24 g | Spannungs-Versorgung (Details): | 1x LR44 Knopfzelle | Messbereich Temperatur (max.): | +300 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Länge: | 140 mm | Besonderheiten: | HACCP-konform | Grund-Genauigkeit ± °C: | 1 °C | Produkt-Art: | Einstichthermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,01* | € 10,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,16* | € 10,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 17,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,69* | € 22,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,61* | € 35,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|