Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-185H-24B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 187 W 7.8 A 12 - 24 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293640-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-24B
EAN/GTIN:
     4021087010252
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well HLG-185H-24B LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 187 W 7.8 A 12 - 24 V/DC dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil

Ausgang 12 - 24 V/DC / 7.8 A
Konstantspannung,Konstantstrom
187 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-6

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 7.8 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1233.33 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 187 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 68.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.80 mm · Produktabmessung, Länge: 228.00 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 228.00 x 68.00 x 38.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.80 mm
Produktabmessung, Länge:
228.00 mm
Produktabmessung, Breite:
68.00 mm
Leistungsbereich:
187 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
7.8 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
7.8 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Leistung (max.):
187 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
I
Gewicht:
1233.33 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, 4021087010252, Mean Well, HLG-185H-24B, 721-1948
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
350
€ 4,90*
ab € 38,55*
€ 53,33*
3 Tage
54
€ 6,00*
ab € 41,50*
€ 54,86*
€ 8,95*
ab € 41,79*
€ 56,31*
Frei Haus
ab € 45,67*
€ 64,94*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 51,96*
€ 67,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12
ab € 43,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12A
ab € 41,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12AB
ab € 44,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12B
ab € 45,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-15A
ab € 44,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-20A
ab € 44,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24
ab € 41,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24A
ab € 37,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24AB
ab € 46,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30A
ab € 44,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30B
ab € 42,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36
ab € 44,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36A
ab € 42,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36B
ab € 45,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-42
ab € 44,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.