Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-24AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-24AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-24AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492130
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
7.8 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1160 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.