Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-15A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-15A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-15A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607975
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1140 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12
€ 58,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12A
€ 57,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12AB
€ 62,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12B
€ 58,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-20A
€ 60,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24
€ 59,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24A
€ 53,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24AB
€ 64,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24B
€ 51,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30A
€ 59,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30B
€ 56,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36
€ 65,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36A
€ 62,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36B
€ 66,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-42
€ 64,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.