Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-3000-24 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 125 A 3000 W 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293039-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-3000-24
EAN/GTIN:
     4021087013895
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well RSP-3000-24 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 125 A 3000 W 24 V/DC 1 St.

Schaltnetzteil case

Ausgangsspannung (max.) 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 125 A
Leistung 3000 W

Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Aktiver PFC Filter, aktive Kühlung über Lüfter, Ein/Aus-Steuereingang, Remote sense Anschluss für korrekte Spannung an der Last. Ausgangsspannung kann über eine externe Steuerspannung oder Widerstand eingestellt werden. Hilfsspannungsausgang (AUX), für Parallelbetrieb 1+1.

Ausstattung:
geschlossene Bauform (case) mit Lüfter, Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, Abschalten nach 5s · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · Parallel-Funktion · aktive AC-Eingangsstrombegrenzung · aktive Stromverteilung bis 6000W (1+1 Netzteile) · Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung über Remotesignal · Power-Fail-Signal · Sensoranschluss für korrekte Spannung an der Last · interne Hilfsspannung 12V/0,1A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 125 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC · Gewicht: 4000.00 g · Leistung: 3000 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 177.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 63.50 mm · Produktabmessung, Länge: 278.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 278.00 x 177.80 x 63.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
63.50 mm
Produktabmessung, Länge:
278.00 mm
Produktabmessung, Breite:
177.80 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
125 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
RSP-3000-24
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
125 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
3000 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
125 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
4000.00 g
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 4021087013895, Mean Well, RSP-3000-24, 674-1665
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,93*
€ 563,92*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 445,68*
€ 563,93*
€ 5,90*
ab € 446,99*
€ 581,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 551,28*
€ 636,55*
Frei Haus
ab € 565,66*
€ 645,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,62*
€ 745,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,34*
€ 712,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,28*
€ 656,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,04*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.