Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATXMEGAA3BU-XPLD Entwicklungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1290230-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGAA3BU-XPLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Microchip Technology ATXMEGAA3BU-XPLD Entwicklungsboard 1 St.

Xplained Evaluierungsboard

Die AVR®-Xplained-Kits sind großartige Plattformen zur frühen Bewertung der Fähigkeiten von Schaltungen mit AVR®-Mikrocontrollern. Das ATXMEGAA3BU-XPLD-Xplained enthält einen QTouch-Schalter, drei mechanische Tasten, zwei LED-Leuchten, 3 analoge Sensoren, einen USB-Anschluss, ein Batterie-Backup-System und ein 128 x 32 Pixel FSTN LCD-Display. Die Erweiterungsanschlüsse von AVR®-Xplained bieten einfachen Zugriff auf die analogen und digitalen Ein-/Ausgabe-Kontakte.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel Xplained · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 4 KB EEPROM

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
AVR
Inhalt:
1 St.
Marke:
Microchip Technology
Betriebsspannung:
5 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Atmel Xplained
Technologie (Mikro-Controller):
LCD-Modul
Tool-Typ:
Evaluation-Kit
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Microchip Technology, ATXMEGAA3BU-XPLD, 130-6939, ATXMEGAA3BU-XPLD-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 61,26*
€ 77,52*
€ 6,90*
ab € 61,45*
€ 77,72*
€ 4,00*
ab € 61,27*
€ 77,72*
€ 8,95*
ab € 64,06*
€ 82,11*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 96,90*
€ 118,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328P-AU
ab € 2,05*
Zubehör
Microchip Technology
ATXMEGA64A3U-AU
ab € 4,32*
Zubehör
Tenma
72-10480
ab € 74,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.