|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A075271 Herst.-Nr.: ATXMEGAA3BU-XPLD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die AVR®-Xplained-Kits sind großartige Plattformen zur frühen Bewertung der Fähigkeiten von Schaltungen mit AVR®-Mikrocontrollern. Das ATXMEGAA3BU-XPLD-Xplained enthält einen QTouch-Schalter, drei mechanische Tasten, zwei LED-Leuchten, 3 analoge Sensoren, einen USB-Anschluss, ein Batterie-Backup-System und ein 128 x 32 Pixel FSTN LCD-Display. Die Erweiterungsanschlüsse von AVR®-Xplained bieten einfachen Zugriff auf die analogen und digitalen Ein-/Ausgabe-Kontakte. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Architektur: | AVR | Serie (Embedded Mikrocontroller): | Atmel Xplained | Technologie: | LCD-Modul | Tool-Typ: | Evaluation-Kit | Betriebsspannung: | 5 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,46* | € 75,68* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 61,07* | € 77,33* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 61,82* | € 77,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 60,75* | € 78,39* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,77* | € 110,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|