|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1306939 Herst.-Nr.: ATXMEGAA3BU-XPLD EAN/GTIN: 5059041520973 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = XMEGA-A3BU Xplained Technologie = MCU Gerätekern = AVR Name der Prozessorfamilie = AVR Teilenummer des Prozessors = ATxmega256A3BU Prozessortyp = MCU
Evaluierungskit ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained. Das Evaluierungskit ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained wurde zur Evaluierung des Mikrocontrollers ATxmega256A3BU in Verbindung mit einer QTouch® -Taste, FSTN- LCD -Anzeige, LEDs und analogen Sensoren entwickelt. Zu den Vorteilen der XPlained-Pro-Plattform gehören die Integration von Atmel Studio , die Einbeziehung von Atmel Software-Framework-Treibern und Democode und die Unterstützung von Datenstreaming. Anwendungen umfassen intelligente Zähler, mobile Geräte, Haushaltsgeräte, Automobilindustrie (z. B. Autoradios und Zugang zum Auto), Gebäudeautomatisierung, Fernbedienungen, industrielle Automatisierung, Vorschaltgeräte in Beleuchtungseinrichtungen und PC-Peripheriegeräte. Eigenschaften und Vorteile des ATXMEGAA3BU-XPLD Mikrocontroller ATxmega256A3BU QTouch®-Taste Analoge Sensoren 3 mechanische Tasten 2 LEDs 4 Erweiterungssteckverbinder Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | XMEGA-A3BU Xplained | Technologie: | MCU | Gerätekern: | AVR | Name der Prozessorfamilie: | AVR | Teilenummer des Prozessors: | ATxmega256A3BU | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1306939, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATXMEGAA3BUXPLD, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,21* | € 75,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 61,64* | € 77,52* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 61,94* | € 77,53* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 60,58* | € 78,58* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,17* | € 110,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|