Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
MICROCHIP ATXMEGAA3BU-XPLD EVALUATIONSBOARD, A3BU, LCD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2097742
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ATXMEGAA3BU-XPLD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits:
32bit
Produktpalette:
-
Prozessorfamilie:
AVR XMEGA
Prozessorhersteller:
Atmel
Prozessorarchitektur:
AVR
Lieferumfang des Kits:
Evaluationsboard XMEGA-A3BU
Prozessorserie:
AVR19
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Prozessorkern:
ATxmega256
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
AVR
>
Embedded-Development Kits - AVR
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board microchip
,
eval board
,
AVR
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Development
,
Kits
,
Leiterplatten
,
MICROCHIP
,
ATXMEGAA3BU-XPLD
,
2097742
,
209-7742
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,26*
€ 75,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,64*
€ 77,52*
Lager 139
2 Tage
23
€ 14,99*
ab € 61,94*
€ 77,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,58*
€ 78,58*
Lager 102
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 110,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller AVR XMEGA AVR 8bit SMD 256 + 8 KB QFN 64-Pin 32MHz 16 KB RAM USB
Microchip Technology
ATXMEGA256A3U-MH
€ 10,46*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller AVR XMEGA AVR 8bit SMD 256 + 8 KB TQFP 64-Pin 32MHz 16 KB RAM USB
Microchip Technology
ATXMEGA256A3BU-AU
€ 11,32*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller AVR XMEGA AVR 8bit SMD 64 + 4 KB TQFP 44-Pin 32MHz 4 KB RAM USB
Microchip Technology
ATXMEGA64A4U-AU
€ 6,59*
Zubehör
Microchip Technology ATMEGA328P-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-32 (7x7) 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 23
Microchip Technology
ATMEGA328P-AU
€ 2,20*
Zubehör
Microchip Technology ATXMEGA192A3U-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (14x14) 8/16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 50
Microchip Technology
ATXMEGA192A3U-AU
€ 11,31*
Zubehör
Microchip Technology ATXMEGA64A3U-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (14x14) 8/16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 50
Microchip Technology
ATXMEGA64A3U-AU
€ 7,02*
Zubehör
Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller TQFP-44 8/16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 34 Tray
Microchip Technology
ATXMEGA128A4U-AU
€ 7,66*
Zubehör
Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 8/16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 50 Tray
Microchip Technology
ATXMEGA256A3U-AU
€ 10,44*
Zubehör
TENMA 72-10480 LABORNETZTEIL, 1 KANAL, 30V, 3A, EINST.
Tenma
72-10480
€ 96,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.