Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1287943-BP Herst.-Nr.: 1979N-71 EAN/GTIN: 4000896186051 |
| |
|
| | |
| Hazet 1979N-71 Penlight batteriebetrieben LED 139 mm Schwarz
LED Stiftleuchte 1979N-71
3 Watt LED Aluminium schwarz eloxiert
Zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt. Dank des hocheffizienten Reflektorsystems wird eine Lichtausbeute von bis zu 130 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 75 Metern erreicht. Verbesserte Ausführung: Ca. 100 % heller, ca. 40 % längere Leuchtdauer. Professionelle Stiftleuchte sorgt durch ausgewogene Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche stets für optimale Handhabung. Betätigung des Ein-/ Aus-Schalters ist durch seine gute Positionierung auch mit Handschuhen problemlos möglich. Äußerst robustes eloxiertes Aluminium-Gehäuse schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser (IP54).
Technische Daten: Anzahl LEDs (Details): 1 · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 130 lm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Anzahl Batterien/Akkus: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03 · Leuchtweite: 75 m · Schutzart: IP54
Lieferumfang: Batterien.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 139 mm | Marke: | Hazet | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | schwarz | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leuchtdauer (High): | 4 h | Lichtstrom (High): | 130 lm | Anzahl LEDs (Details): | 1 | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Penlight |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, hazet taschenlampe, taschenlampe, diagnoseleuchte schwarz, 4000896186051, Hazet, 1979N-71, Leuchtstift |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,31* | € 20,90* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,45* | € 21,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,36* | € 21,11* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,56* | € 21,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,36* | € 29,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|