Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Upixx 8360 Nagel Werkzeug-Gürteltasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285500-BP
Hersteller:
     L+D Upixx
Herst.-Nr.:
     8360
EAN/GTIN:
     4005781836011
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Materialtasche
Nageltasche
L+D Upixx 8360 Nagel Werkzeug-Gürteltasche unbestückt

Nageltasche

Doppelt genähtes Material als Schutz gegen Durchstechen der Nägel, sehr geräumig, mit Reflexpiping, gepolsterte Rückseite, für jeden Gürteltyp geeignet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Nagel · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Gelb · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm

Hinweis:
Das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 185 x 250 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
L+D Upixx
Farbe:
schwarz | grau | gelb
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Nagel
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche schwarz, werkzeug gürteltasche, werkzeugtasche polyester, 4005781836011, L+D Upixx, 8360, l&d, Werkzeugtaschen leer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 11,36*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,38*
3 Tage
1000
5
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,84*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 23,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.