Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line Mobile Alerts MA10001 Starter Set Mobile Alerts MA 10001 + Gateway Funk-Thermometer Anzahl Sensoren max. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1269520-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Mobile Alerts MA 10001 + Gateway
EAN/GTIN:
     4029665701004
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
SmartHome Gateway
SmartHome Temperaturmelder
Techno Line Mobile Alerts MA10001 Starter Set Mobile Alerts MA 10001 + Gateway Funk-Thermometer

Mobile Alerts Starter-Set MA 10001

Sensor-basiertes Haus-Überwachungssystem
Gateway mit einem Temperatursensor

Über Funksensoren mit Internetanbindung mittels Gateway können Sie mit MOBILE ALERTS sämtliche Informationen aus Ihrem Haus weltweit über Ihr Smartphone abrufen. Via Push-Benachrichtigung werden Sie bei auftretenden Störungen unverzüglich alarmiert

Ausstattung:
Beliebig erweiterbar · Einfache Installation · inkl. Temperatursender MA 10001.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Anzahl Sensoren max.: 50 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Basisstation (Smart Home): Erforderlich, enthalten · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Messbereich Außentemperatur: -29,9 - +59,9 °C · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl.

Lieferumfang:
Gateway (inkl. Netzteil),Temperatursender,Anleitung.

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Marke:
Techno Line
Anwendungsbereich (Smart Home):
Heizen
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich|ツ| enthalten
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-29|ツ|9 - +59|ツ|9 °C
Anzahl Sensoren max.:
50
Spannungsversorgung Station:
Netzteil|ツ| inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Funk-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Temperatursensor, SmartHome Thermometer, funk thermometer, 4029665701004, Techno Line, Mobile Alerts MA 10001 + Gateway, Mobile Alerts MA10001 Starter Set, Conrad Connect
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,78*
€ 47,48*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 47,48*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 78,16*
€ 100,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
4029665110127
ab € 28,79*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10320
ab € 47,79*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10650
ab € 59,99*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10660
ab € 60,72*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10700
ab € 55,91*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10101
ab € 16,56*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10200
ab € 20,29*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10300
ab € 26,02*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10350
ab € 30,23*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10100
ab € 16,51*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10800-1
ab € 23,89*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10241
ab € 47,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.