| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1264350-BP Herst.-Nr.: GBPC2502 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ON Semiconductor GBPC2502 Brückengleichrichter GBPC 200 V 25 A Einphasig
Brückengleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 12.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBPC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(FSM 60Hz): 300 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · U(RRM): 200 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ON Semiconductor | Marke: | ON Semiconductor | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Gehäuseart (Halbleiter): | GBPC | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | OnS | Typ (Hersteller-Typ): | GBPC2502 | Montageart: | Gehäuse | Durchlassstrom I(F): | 25 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Durchlassspannung Referenz: | 12.5 A | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 200 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | I(FSM 60Hz): | 300 A | U(RRM): | 200 V | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,06* | € 4,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,79* | € 7,45* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 33,90* | € 45,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|