Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 200V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 200V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 500μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1662979
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC2502
EAN/GTIN:
     5059042530100
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 29mm
Breite = 29mm

UL Nr. E258596. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 25, Fairchild Semiconductor. Hoher Strom 25 A Glas-passivierter Formenbau Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
29mm
Breite:
29mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 200v, brückengleichrichter, diode 25a, 1662979, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC2502, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,09*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,06*
2 Tage
305
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,31*
€ 43,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 254,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.