Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ON Semiconductor GBPC2502 Brückengleichrichter GBPC 200V 25A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246966
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC2502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
3er Pack ON Semiconductor GBPC2502 Brückengleichrichter GBPC 200V 25A Einphasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: GBPC2502
Gehäuse: GBPC
Hersteller: ON Semiconductor
Herst.-Abk.: OnS
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 200 V
Durchlassstrom I(F): 25 A
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Durchlassspannung Referenz: 12.5 A
I(FSM) 60Hz: 300 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Gehäuse
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: GBPC2502
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 200v, brückengleichrichter, diode 25a, ON Semiconductor, GBPC2502, 802-3240, GBPC2502-ND, Fairchild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,09*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,06*
2 Tage
305
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,31*
€ 43,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.