| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1262862-BP Herst.-Nr.: 2N3904TA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret 2N3904TA TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN
Transistor
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 200 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 1 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 10 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 40 V · Leistung (max) P(TOT): 625 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 300 MHz · VCE Sättigung (max.): 300 mV
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | ON Semiconductor | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | ON Semiconductor | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-92-3 | Ausführung (Transistoren): | NPN | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | OnS | Typ (Hersteller-Typ): | 2N3904TA | Montageart: | Durchführungsloch | Kollektor-Emitterspannung U(CEO): | 40 V | Collector-Strom I(C): | 200 mA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: | 10 mA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: | 1 V | DC Stromverstärkung (hFE): | 100 | Leistung (max) P(TOT): | 625 mW | Transitfrequenz f(T): | 300 MHz | VCE Sättigung (max.): | 300 mV | Produkt-Art: | Transistor (BJT) - diskret |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050002635562, ON Semiconductor, 2N3904TA, 739-0442 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0407* | € 0,0583* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0406* | € 0,0669* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0611* | € 0,1157* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,114* | € 0,318* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0452* | € 0,5191* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,471* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|