Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPS27081ADDCR PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262091-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS27081ADDCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Texas Instruments TPS27081ADDCR PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side SOT-23-6

PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgang: High-Side · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (PMIC): Steuerung der Flankensteilheit · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Last-Spannung (max.): 8 V · Last-Spannung (min.): 1.2 V · R(DS)(on): 32 mΩ · Schalttyp: Allgemeiner Verwendungszweck · Schnittstellen (Bauelemente): Ein/Aus · Strom-Ausgabe (max.): 3 A · Verhältnis E/A: 1:1

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Funktionen (PMIC):
Steuerung der Flankensteilheit
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-6
Schnittstellen (Bauelemente):
Ein/Aus
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgang:
High-Side
Verhältnis E/A:
1:1
Schalttyp:
Allgemeiner Verwendungszweck
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
TPS27081ADDCR
Strom-Ausgabe (max.):
3 A
Last-Spannung (max.):
8 V
Last-Spannung (min.):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
R(DS)(on):
32 mΩ
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter|ツ| Lasttreiber
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, Texas Instruments, TPS27081ADDCR, 809-5429, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,59*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,62*
Lager 102
2975
3
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,22*
1 Tag
2660
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 1,504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.