Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 1752 175 T2 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -40 bis +120 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123475-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1752
EAN/GTIN:
     4029547011092
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
testo 0572 1752 175 T2 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -40 bis +120 °C

Temperatur-Datenlogger testo 175 T2

Interner und externer NTC-Fühler
Messbereich extern: -40 bis +120 °C
1 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C/°F

Der Datenlogger Testo 175 T2 bietet eine gleichzeitige Überwachung der Luft- und Warentemperatur, außerdem verfügt der Datenlogger über eine Mini-USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität und die Stromversorgung über handelsübliche Batterien. Externer Fühlereingang für den einfachen Anschluss z.b. eines zugelassenen Lebensmittelfühlers zur Messung der Kerntemperatur der Ware.

Ausstattung:
Langzeitüberwachung durch größeren Speicher · Leichteres Ablesen durch größeres Display · Einfacher Batterieaustausch · Einfaches Auslesen mit standardisiertem USB-Kabel bzw. SD-Karte · Mini-USB-Anschluss vorhanden · SD-Karten-Einschub.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt · Gehäuseart: IP 65 · Gewicht: 130 g · Messbereich Temperatur (max.): +120 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 10 s · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Speicher (Text): 1 Mio Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 1000000 · Stromversorgung: Micro-Batterien (3x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Kanäle: 1x intern, 1x extern · Messbereich intern: -35 bis +55 °C · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · 3 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. USB Kabel, Software und externe Fühler nicht im Lieferumfang enthalten. Für Umgebungstemperaturen unter -10 °C sind spezielle Batterien (z. B. Energizer) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 53 x 89 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +120 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
1000000
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
175 T2
Speicher (Text):
1 Mio Messwerte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
+120 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (Typ AAA)
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
IP 65
Batterie-Lebensdauer:
ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt
Stromversorgung:
Micro-Batterien (3x)
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, datenlogger temperatur, 4029547011092, testo, 0572 1752, 175 T2, logger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 182,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,66*
€ 184,16*
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 184,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,39*
€ 189,68*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 195,71*
€ 223,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 195,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 6,00*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 299,37*
Zubehör
Testo
0613 2211
ab € 94,96*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 53,33*
Zubehör
Testo
0572 1001
ab € 70,14*
Zubehör
Testo
0613 4611
ab € 70,42*
Zubehör
Testo
0610 1725
ab € 62,34*
Zubehör
Testo
0628 7507
ab € 43,30*
Zubehör
Testo
0613 3311
ab € 109,60*
Zubehör
Testo
0613 1212
ab € 61,89*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.