Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila LD320 Laser-Entfernungsmesser 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233741-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18379
EAN/GTIN:
     4005069183790
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Stabila LD320 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 60 m

Laser-Entfernungsmesser LD 320

Messbereich (min.) (Details) 0.05 m
Messbereich (max.) (Details) 60 m
Messgenauigkeit 1.5 mm
IP40

ISO-zertifizierter Distanzmesser mit integrierter Zielhilfe im Gehäuse zum Anpeilen von Zielen, auch auf große Entfernungen.

Ausstattung:
Längenmessung · Flächenberechnung · Volumenberechnung · Dauermessung · Pythagoras · Minimum und Maximum Tracking · IP 40 · Schlagfestes Gehäuse · Display-Beleuchtung.

Technische Daten:
Ablesung (Details): 0,001 m · Funktionen (Messwerkzeuge): Flächenberechnung,Volumenberechnung,Indirekte Messung (Pythagoras),Dauermessung · Gewicht: 100 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Messbereich (max.) (Details): 60 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: m,in,ft · Messgenauigkeit: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP40 · Stromversorgung (Details): 2x AAA 1,5 V Micro Batterie · Typ: LD 320 · Weitere technische Daten: Messungen pro Batteriesatz: Bis zu 3000

Lieferumfang:
Gürteltasche,2 x AAA Batterien,Handschlaufe.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 30 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Schutzart:
IP40
Laser-Klasse:
2
Funktionen (Messwerkzeuge):
Flächenberechnung | Volumenberechnung | Indirekte Messung (Pythagoras) | Dauermessung
Messeinheit:
m | in | ft
Typ (Hersteller-Typ):
LD320
Messgenauigkeit:
1.5 mm
Ablesung (Details):
0,001 m
Stromversorgung (Details):
2x AAA 1,5 V Micro Batterie
Typ:
LD 320
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Messbereich (max.) (Details):
60 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, 04005069183790, 4005069183790, Stabila, 18379, LD320
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 96,23*
1
€ 4,90*
ab € 83,75*
€ 99,09*
1
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 104,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 104,15*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 107,08*
€ 122,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14751
€ 14,70*
Zubehör
Varta
04003211111
€ 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.