Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1681-VAR4003 Herst.-Nr.: 04003211111 EAN/GTIN: 04008496356669 |
| |
|
|  |  |
 | Varta Industrial - Batterie AAA - Alkalisch - 1100 mAh Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie |  | Batteriegröße(n) | AAA |  | Akku-/Batterietechnologie | Alkali |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V |  | Produktfarbe | Blau |  | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm |  | Durchmesser | 10.5 mm |  | Gewicht | 11.2 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (43) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1681 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 11,00* | ab € 0,19* | € 0,25* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,19* | € 0,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,22* | € 0,30* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,24* | € 0,32* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1681 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1681 |  | Versand: Lager 1681 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 11,00* |  | ab € 125,00* | € 9,50* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|