Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
Logo
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri...
Artikel-Nr.:
     C8317-18379
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18379
EAN/GTIN:
     4005069183790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batterien (2 x AAA)

Dieses handliche Gerät bietet acht wichtige Messfunktionen und ist für Messungen bis 60 m ausgelegt. Die Hintergrundbeleuchtung des hochwertigen Displays sorgt dafür, dass die verschiedenen Modi und Optionen selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen mühelos erkennbar sind. Mit diesem Laser liefern Sie ungeachtet der Umgebungsbedingungen jederzeit gute Arbeit ab.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Genauigkeit +/-:
1.50 mm
Betriebsdauer (Anzahl Messungen):
5000
Batterie Typ:
AAA
Anzahl Batterien:
2 St
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Funktionen:
8
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
155 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
155 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
257 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
78 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
465 g
Gewicht Elektroschrott:
80 g
Gewicht Papier/Pappe:
130 g
Gewicht Batterie:
22 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Min. Messbereich:
0.05 m
Max. Messbereich:
60 m
Spannungsversorgung:
Batterie
Speichermöglichkeit:
Nein
Mit Datentransfer:
Nein
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Mit Stativhalterung:
Nein
Schutzklasse:
IP 40
Maßeinheit:
sonstige
Länge:
5.50 cm
Höhe:
10 cm
Breite:
3 cm
Nettogewicht:
0.08 kg
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14751
ab € 10,25*
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.