Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 21090 Verbandtasche (B x H x T) 25.5 x 7 x 14.5 cm DIN 13164 02-2022 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225340-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     21090
EAN/GTIN:
     4006132210900
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
APA 21090 Verbandtasche (B x H x T) 25.5 x 7 x 14.5 cm DIN 13164 02-2022

KFZ-Verbandtasche

Inhalt nach neuer DIN 13164
Wasserabweiende Tasche mit Reißverschluss

Das Mitführen von Erste-Hilfe Material ist in Deutschland gem. § 35h StVZO in PKWs Pflicht und bereits nach fünf Jahren müssen die Produkte zur direkten Wundversorgung ausgetauscht werden.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 13164 02-2022 · Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 25.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 14.5 cm

Lieferumfang:
Inhalt vollständig, inkl. Anleitung gemäß DIN 13164:2022. Plastikbeutel mit Materialangabe.
1 x Inhaltsverzeichnes · 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe · 1 x Dreiecktuch · 4 x Einmalhandschuhe · 1 x Erste-Hilfe Schere, 14 cm, kniegebogen · 2 x Feuchttuch zur Wundreinigung · 2 x Fixierbinden, 6 cm · 3 x Fixierbinden, 8 cm · 2 x Gesichtsmaske · 6 x Kompressen, 10 x 10 cm ·
4 x Wundschnellverband, DIN 13019, 10 x 6 cm · 2 x Fingerkuppenverbände, 4,3 x 7,2 cm · 2 x Fingerverbände, 12 x 2 cm ·
2 x Pflasterstrips, 1,9 x 7,2 cm · 4 x Pflasterstrips, 2,5 x 7,2 cm · 1 x Rettungsdecke, 210 x 160 cm · 1 x Rollenpflaster DIN 13019, 5 m x 2,5 cm · 1 x Verbandpäckchen klein · 2 x Verbandpäckchen mittel · 1 x Verbandpäckchen groß · 1 x Verbandtuch, 60 x 80 cm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 7 x 14.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
14.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
7 cm
Produktabmessung, Breite:
25.5 cm
Marke:
APA
Farbe:
schwarz
Gewicht:
380 g
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandtasche
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, 4006132210900, APA, 21090, Rettung, Rettungs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,57*
5 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,53*
€ 8,58*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10049
ab € 5,24*
Ähnlich
HP Autozubehör
10040
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.