Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandtasche, nach DIN 13164, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandtasche, nach DIN 13164, schwarz
KFZ-Verbandtasche, nach DIN 13164, schwarz
KFZ-Verbandtasche, nach DIN 13164, schwarz
Artikel-Nr.:
     109-50101020
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     21090
EAN/GTIN:
     4006132210900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
KFZ-Verbandtasche
  • Inhalt: Erste-Hilfe-Material nach DIN 13164-2022 (§ 35h StVZO)
  • Anwendung: für PKW
  • Größe (LxBxH): ca. 22x15x7cm
  • Farbe: schwarz
  • praktische, wasserabweisende Tasche aus Nylon mit Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, Verbandstasche, Verbandkasten, Verbandskasten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,49*
Lager 109
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,52*
€ 8,50*
1 Tag
78
1
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,74*
7 Tage
78
2
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 17,93*
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10049
ab € 5,24*
Ähnlich
HP Autozubehör
10040
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.