Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Greyhound WV 45 FB LG Wandventilator 50 W (Ø x H) 44.3 cm x 280 mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221453-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304524
EAN/GTIN:
     4024397380534
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
casafan wandventilator
CasaFan Greyhound WV 45 FB LG Wandventilator (Ø x H) 44.3 cm x 280 mm Flügelfarbe: Halbtransparent Gehäusefarbe (Details): Lichtgrau

Wandventilator Greyhound WV 45 FB LG

3 Geschwindigkeitsstufen
85°-Oszillation
Leistung 50 W
Inkl. Fernbedienung

CasaFan Greyhound WV 45 FB LG, Wandventilator mit Fernbedienung, lichtgrau mattiert, Flügelrad halbtransparent, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwindigkeitsstufen schalterbar über Druckschalter, LED-Anzeige der Funktionen, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad, Korbneigung vertikal verstellbar, Kabellänge 1,8 m mit Euroflachstecker.

Ausstattung:
3 Stufen, schaltbar über Druckschalter · Korbneigung vertikal einstellbar · Oszillation auch über Fernbedienung schaltbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Nein · Flügelfarbe: Halbtransparent · Gehäusefarbe (Details): Lichtgrau · Geschwindigkeitsstufen: 3 · Gewicht: 3.8 g · Leistung: 50 W · Neigungswinkel num: 85 ° · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Ø: 44.3 cm · Ventilator-Besonderheiten: Oszillierend,Schwenkbar,mit Fernbedienung,Wandmontage möglich

Lieferumfang:
Wandventilator · Fernbedienung · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 44.3 cm x 280 mm
Gehäusefarbe (Details):
Lichtgrau
Produktabmessung, Ø:
44.3 cm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Halbtransparent
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Oszillierend | Schwenkbar | mit Fernbedienung | Wandmontage möglich
Neigungswinkel num:
85 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
50 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Nein
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
3.8 g
Produkt-Art:
Wandventilator
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, 4024397363766, CasaFan, 304524, Greyhound WV 45 FB LG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,04*
€ 78,69*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,13*
€ 78,80*
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 80,18*
€ 4,00*
ab € 62,54*
€ 80,52*
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 89,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.