Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A591321 Herst.-Nr.: 304524 EAN/GTIN: 4024397380534 |
| |
|
| | |
| CasaFan Greyhound WV 45 FB LG, Wandventilator mit Fernbedienung, lichtgrau mattiert, Flügelrad halbtransparent, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwindigkeitsstufen schalterbar über Druckschalter, LED-Anzeige der Funktionen, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad, Korbneigung vertikal verstellbar, Kabellänge 1,8 m mit Euroflachstecker. Features: 3 Geschwindigkeitsstufen 85°-Oszillation Leistung 50 W Inkl. Fernbedienung Lieferumfang: Wandventilator · Fernbedienung · Batterien · Bedienungsanleitung. Hinweise: Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel. Weitere Informationen: | | Leistung: | 50 W | Höhe: | 280 mm | Gewicht: | 3.8 g | Durchmesser: | 44.3 cm | Geschwindigkeitsstufen: | 3 | Rotor-Blätter: | 3 | Drehrichtung umschaltbar: | Nein | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Betriebsspannung: | 230 V | Gehäusefarbe: | Lichtgrau | Flügelfarbe: | Halbtransparent | Ventilator-Besonderheiten: | Oszillierend + Schwenkbar + mit Fernbedienung + Wandmontage möglich | Neigungswinkel: | 85 ° | Produkt-Art: | Wandventilator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,04* | € 78,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,13* | € 78,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,26* | € 80,18* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,54* | € 80,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,00* | € 81,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|