Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58069626 Herst.-Nr.: 304524 EAN/GTIN: 4024397380534 |
| |
|
| | |
| Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45IIFBLG Wandventilator für Gewerbeeinsatz mit Fernbedienung, anthrazit mattiert, Flügelrad halbtransparent, Drehzahl max. 1145 U/min, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwindigkeitsstufen schalterbar über Druckschalter, LED-Anzeige der Funktionen, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad für beste Luftleistung bei geringstem Geräusch, max. Weitere Informationen: | | Korbgröße: | 440 mm | Grundfarbe: | lichtgrau | Oszillation: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Leistungsaufnahme: | 50 W | Anzahl der Gebläsestufen: | 3 | Flügelraddurchmesser: | 400 mm | Mit Fernbedienung: | ja | Breite: | 440 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 61,04* | € 78,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,13* | € 78,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,26* | € 80,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,54* | € 80,52* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,00* | € 81,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|