Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45IIFBLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45IIFBLG
Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45IIFBLG
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58069626
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304524
EAN/GTIN:
     4024397380534
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
casafan wandventilator

Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45IIFBLG

Wandventilator für Gewerbeeinsatz mit Fernbedienung, anthrazit mattiert, Flügelrad halbtransparent, Drehzahl max. 1145 U/min, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwindigkeitsstufen schalterbar über Druckschalter, LED-Anzeige der Funktionen, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad für beste Luftleistung bei geringstem Geräusch, max.
Weitere Informationen:
Korbgröße:
440 mm
Grundfarbe:
lichtgrau
Oszillation:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Leistungsaufnahme:
50 W
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Flügelraddurchmesser:
400 mm
Mit Fernbedienung:
ja
Breite:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, Ventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,04*
€ 78,69*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,13*
€ 78,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 80,18*
€ 4,00*
ab € 62,54*
€ 80,52*
4 Tage
535
Frei Haus
ab € 63,00*
€ 81,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.