Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-1102 Display-Modul 7.1 cm (2.8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221353-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1102
EAN/GTIN:
     8606015073729
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MikroElektronika MIKROE-1102 Display-Modul 7.1 cm (2.8 Zoll)

Mikromedia für STM32 M4

Diese Platine bietet eine kompakte und hochwertige Multimedia Entwicklungsplattform für STM32F407VGT6 Geräte. Sie verfügt über zahlreiche On-Board Module mit denen Sie Multimedia Anwendungen schreiben können. Diese Platine kann sowohl für die Entwicklung als auch als Endprodukt verwendet werden. Mikromedia ™ für STM32® M4 wird vollständig von mikroC, mikroBasic und mikroPascal Compilern für ARM® unterstützt. Die Compiler sind mit Dutzenden von Beispielen ausgestattet die alle Funktionen der Platine demonstrieren können.

Technische Daten:
Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display-Technologie: LCD · Produktabmessung, Breite: 60.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81.2 mm · Weitere technische Daten: Speicher: 1 MB Flash und 196 KB SRAM

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
ARM Cortex-M4
Display-Diagonale (cm):
7.1 cm
Produktabmessung, Länge:
81.2 mm
Produktabmessung, Breite:
60.5 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
Display-Technologie:
LCD
Marke:
MikroElektronika
Betriebsspannung:
5 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
STM32 F4 Series
Technologie (Mikro-Controller):
32-bit MCU
Tool-Typ:
Plug in Module
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8606015073729, MikroElektronika, MIKROE-1102, 791-6387
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 152,10*
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 152,10*
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 153,12*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 170,30*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 163,57*
€ 197,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-936
ab € 275,01*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1100
ab € 59,13*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT6TR
ab € 9,23*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT6
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.