Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1102 MIKROMEDIA ENTW.BOARD, STM32 M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281665
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32F407xx
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Mikromedia-Board STM32, USB-Kabel, Schutzgehäuse, DVD &, Handbuch
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: STM32F407VGT6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1102, 2281665, 228-1665
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 112,85*
    € 136,95*
    Frei Haus
    ab € 122,73*
    € 152,63*
    Frei Haus
    ab € 123,85*
    € 153,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 141,49*
    € 170,62*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 163,04*
    € 197,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,62*
    € 203,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,26*
    € 201,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,16*
    € 190,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,66*
    € 184,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,49*
    € 168,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-936
    ab € 300,45*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1100
    ab € 59,26*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F407VGT6TR
    ab € 9,67*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F407VGT6
    ab € 7,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.