Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0602 0593 0602 0593 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122105-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0593
EAN/GTIN:
     4029547003479
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Feuchtefühler
Feuchtesensor
testo 0602 0593 0602 0593 Tauchfühler Typ K 1 St.

Tauchfühler Typ K

Präziser und schneller TE Typ K Tauchfühler, biegsam und wasserdicht.

Ausstattung:
Temperaturbereich -60 bis +1000 °C · Genauigkeit Klasse 1 · Ansprechzeit 2 s · Anschlusskabel 1,2 m · Fühlerlänge 300 mm · Fühler-Ø 1,5 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Passender biegsamer Tauchfühler · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Differenz-Thermometer testo 922
Marke:
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0602 0593
Ausführung (allgemein):
Passender biegsamer Tauchfühler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 102,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,25*
€ 103,56*
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 103,65*
€ 6,49*
ab € 90,39*
€ 106,93*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 125,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 105,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
255572
ab € 66,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.