Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX830 Stromzange, Hand-Multimeter digital IR-Thermometer CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121644-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX830
EAN/GTIN:
     4016138346213
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Frequenz-Digitalanzeige
IR Thermometer
Extech EX830 Stromzange,Hand-Multimeter digital IR-Thermometer CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

Stromzange EX-830

Mit integriertem Infrarot-Thermometer
CAT III 600 V

Die Stromzange mit eingebautem Infrarot-Thermometer. So können Sie mit einem Gerät berührungslos die Temperatur sowie die Stromstärke von Leitungen, Stromschienen usw. ermitteln. Das robuste Gerät verfügt über einen angespritzten Weichgummischutz und ist mit einer automatischen Bereichswahl sowie mit einer schnellen Peak-Hold-Funktion zum zuverlässigen Messen von Anlaufströmen ausgestattet.

Ausstattung:
Strommessbereich bis 1000 A/AC und DC · True RMS Messung · Berührungslose und K-Typ Temperaturmessung · Standardmessbereiche AC/V, DC/V, Ω, Kapazität, Frequenz · Data Hold, Min/Max ·Auto-Power-OFF.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 386 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 1000 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messbereich A/DC max.: 1000 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 A · Messbereich Frequenz: 0.001 kHz - 4 kHz · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 4 mF · Messbereich Temperatur (max.): +760 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Multimeter-Besonderheiten: IR-Thermometer · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 43 mm

Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 9 V Block) · K-Typ-Temperaturfühler · K-Typ-Messadapter · Gürteltasche · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Beiliegender Drahtthermofühler für -30 bis +300 °C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 110 mm x 270 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Extech
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
IR-Thermometer
Typ (Hersteller-Typ):
EX830
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 4 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich Temperatur (max.):
+760 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 kHz - 4 kHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
43 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
386 g
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 186,41*
€ 216,16*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 223,93*
€ 258,73*
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 258,84*
Frei Haus
ab € 259,50*
€ 306,50*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 294,16*
€ 337,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1001
ab € 45,19*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 54,12*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1083
ab € 121,30*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0644 1402-30
ab € 13,51*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.