Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX830 Stromzange, Hand-Multimeter digital IR-Thermometer CAT III 600V Anzeige (Counts):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59811
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX830
EAN/GTIN:
     4016138346213
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Frequenz-Digitalanzeige
IR Thermometer
Die Stromzange mit eingebautem Infrarot-Thermometer. So können Sie mit einem Gerät berührungslos die Temperatur sowie die Stromstärke von Leitungen, Stromschienen usw. ermitteln. Das robuste Gerät verfügt über einen angespritzten Weichgummischutz und ist mit einer automatischen Bereichswahl sowie mit einer schnellen Peak-Hold-Funktion zum zuverlässigen Messen von Anlaufströmen ausgestattet.
Features:
Mit integriertem Infrarot-Thermometer
CAT III 600 V
Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 9 V Block) · K-Typ-Temperaturfühler · K-Typ-Messadapter · Gürteltasche · Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Beiliegender Drahtthermofühler für -30 bis +300 °C.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
386 kg
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 4 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 kHz - 4 kHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Besonderheiten:
IR-Thermometer
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+760 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 166,32*
€ 217,99*
€ 5,90*
ab € 187,73*
€ 218,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 197,52*
€ 229,72*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 222,68*
€ 259,91*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 299,02*
€ 341,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1001
ab € 53,22*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 50,70*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1083
ab € 119,46*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0644 1402-30
ab € 11,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.