Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AT-200 Hand-Multimeter digital KFZ-Messfunktion CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121502-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AT-200
EAN/GTIN:
     4016138522938
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT AT-200 Hand-Multimeter digital KFZ-Messfunktion CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

Automotive-Digital-Multimeter AT-200

CAT III 600 V
Kfz-Messbereiche für Schließwinkel- und Motor-Drehzahl

Das robuste Multimeter AT-200 ist mit seinen Zusatzfunktionen ideal für Arbeiten am Kfz. Neben den Standard-Messfunktionen können mittels eines induktiven Abnehmers Drehzahlen an Motoren mit und ohne Zündverteiler gemessen, und Schließwinkel überprüft werden. Zusätzlich mit Temperaturmessung.

Robust und Handlich
Durch den abnehmbaren Gehäuseschutzrahmen besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Der gummierte Rahmen macht das Messgerät zudem sehr griffig. Mit dem rückseitigen Aufstellbügel können Sie das Messgerät in einer gut ablesbaren Position abstellen und haben beide Hände zum Messen frei.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Gleich-/Wechselspannung · Gleich-/Wechselstrom · Frequenz · Duty-Cycle · Widerstand · Durchgang · Kapazität · Relativwert · Data Hold · Für 2 - 10 Zylinder-Motoren · Für 2- und 4-Takt-Motoren.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz · Gewicht: 220 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich Temperatur (Details): -20 bis +760 °C · Messbereich Temperatur (max.): +760 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Multimeter-Besonderheiten: KFZ-Messfunktion · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 146 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen · 2 Krokoklemmen · K-Typ Thermofühler (-20 bis + 200°C) · Induktiver Drehzahlabnehmer · Gummischutzrahmen · 1 Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 66 mm x 146 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
146 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
KFZ-Messfunktion
Typ (Hersteller-Typ):
AT-200
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+760 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-20 bis +760 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
220 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, 04016138522938, VOLTCRAFT, AT-200, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 85,58*
€ 4,00*
ab € 66,97*
€ 87,56*
€ 3,50*
ab € 88,32*
€ 110,12*
8 Tage
44
Frei Haus
ab € 135,82*
€ 165,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
122231
ab € 7,15*
Sonstiges
Voltcraft
122232
ab € 8,31*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 23,89*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 4,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 3,14*
Sonstiges
Voltcraft
IR-550A
ab € 53,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,58*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.