Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Metrahit Iso Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120319-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Metrahit Iso
EAN/GTIN:
     4012932119855
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Gossen Metrawatt Metrahit Iso Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 3.1 GΩ

Isolationsmultimeter METRAHIT ISO

ABS-Funktion
TRMS-Funktion

Das METRAHIT ISO vereint die Funktionen eines Multimeters in Kombination mit einem Isolationsmessgerät.

Ausstattung:
TRMS-Funktion · ABS-Funktion · Filterfunktion bei V/AC-Messung · Spannungsmessung mit 1 MΩ Eingangswiderstand · Dioden- und Durchgangsprüfer · Isolationswiderstandsmessung mit Fremdspannungserkennung · Analogskala · Automatische/manuelle Messbereichswahl · Messwertspeicher · Automatische Abschaltung · Infrarot-Schnittstelle.

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Durchgangs-Prüfung (Art/Wert): Akustisch · Frequenz (max.): 300 kHz · Frequenz (min.): 0.1 Hz · Gewicht: 350 g · Isolationswiderstand (max.): 3.1 GΩ · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 0.0001 V · Messbereich Widerstand: 100 mΩ - 30 MΩ · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT II 1000 V · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Prüfspannung: 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V · Schnittstellen: Infrarot (IrDA) · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Mignon-Batterien · Weitere technische Daten: Zulassungen, Normen: VDE 0411-1/EN 61010-1 · Datenspeicher: 15000 Messwerte · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Batterien (Typ AA) · Gummischutzhülle · 1 Paar Sicherheitsmessleitungen mit 4-mm-Prüfspitzen, 1000 V CAT II, 600 V CAT III (KS17-2) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 87 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Frequenz (max.):
300 kHz
Frequenz-Bereich:
0.1 Hz - 300 kHz
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
Infrarot (IrDA)
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT II 1000 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Frequenz (min.):
0.1 Hz
Isolationswiderstand (max.):
3.1 GΩ
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
0.0001 V
Durchgangs-Prüfung (Art/Wert):
Akustisch
Messbereich Widerstand:
100 mΩ - 30 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien
Prüfspannung:
50 V | 100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
350 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, 4012932119855, Gossen Metrawatt, Metrahit Iso, 136-5805
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 772,55*
€ 840,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 793,89*
€ 840,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 790,64*
€ 840,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,59*
€ 865,85*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.016,22*
€ 1.076,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,20*
€ 1.280,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,11*
€ 1.274,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,50*
€ 1.247,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,34*
€ 1.216,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,22*
€ 1.209,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,73*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110M
ab € 98,29*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,44*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,84*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 225,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,13*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,73*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,05*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 130,30*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 81,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,75*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 70,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.