Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horex 2211718 Digitaler Messschieber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1198902-BP
Hersteller:
     Horex
Herst.-Nr.:
     2211718
EAN/GTIN:
     4029713269067
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Horex 2211718 Digitaler Messschieber 200 mm

Digitaler Taschenmessschieber 200 mm Horex

Ausstattung:
rostfreier Stahl · LCD Anzeige 6 mm · mit Feststellschraube · 4-fach Messung · Ein/Aus-, Null und mm/inch · mit rundem Tiefenmaß

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 200 mm · Messschieber-Besonderheiten: inkl. Tasche,mit Feststellschraube · Querschnitt (Details): 16 x 3 mm · Schnabel-Länge: 50 mm · Stromversorgung (Details): Knopfzelle 1,5 V, Typ 357 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Etui

Weitere Informationen:
Marke:
Horex
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messschieber-Besonderheiten:
inkl. Tasche | mit Feststellschraube
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
2211718
Messbereich (max.):
200 mm
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
50 mm
Stromversorgung (Details):
Knopfzelle 1|ツ|5 V|ツ| Typ 357
Querschnitt (Details):
16 x 3 mm
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 94,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 159,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.