Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors 361010-SRX-260-A108 Knickschutztülle für Stecker geschirmt 361010-SRX-260-A108 Stecker, gerade P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1196207-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     361010-SRX-260-A108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
BEL Stewart Connectors 361010-SRX-260-A108 Knickschutztülle für Stecker geschirmt 361010-SRX-260-A108 Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz 1 St.

Knickschutztülle für Stecker geschirmt

Geschirmte Version · Adereinführhilfe für leichtere Montage · Für Litze und starre Leiter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vergoldet · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
BEL Stewart Connectors
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Verschlussart:
Snap-In
Herst.-Teilenr.:
361010-SRX-260-A108
Typ (Hersteller-Typ):
361010-SRX-260-A108
Material (Details):
PC UL 94V0
Ausführung (allgemein):
Mit Knickschutztülle
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Nennstrom (Details):
1.5 A
Pole:
8P8C
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, BEL Stewart Connectors, 361010-SRX-260-A108, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,55*
Lager 102
411
7
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.