Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies ICE3B1565J PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback Soft-Start PG-DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183599-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3B1565J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Infineon Technologies ICE3B1565J PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback Soft-Start PG-DIP-8

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.): +130 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Betriebszyklus: 75 % · Durchschlagspannung: 650 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Leitungsunterbrechung,Überlast,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): PG-DIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Interne(r) Schalter: Ja · Kontroll-Einrichtungen: Soft-Start · Leistung: 42 W · Montageart: Durchführungsloch · Schaltfrequenzbereich (num.): 67 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): CoolMOS™,CoolSET™F3 · Spannungseingang max.: 26 V · Spannungseingang min.: 10.3 V · Topologie: Flyback · Voltage-Startup (num): 18 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Durchschlagspannung:
650 V
Marke:
Infineon Technologies
Kontroll-Einrichtungen:
Soft-Start
Fehlerschutz:
Strombegrenzung | Leitungsunterbrechung | Überlast | Übertemperatur | Überspannung
Ausgangsisolierung:
Isoliert
Gehäuseart (Halbleiter):
PG-DIP-8
Interne(r) Schalter:
Ja
Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter):
CoolMOS™ | CoolSET™F3
Topologie:
Flyback
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
ICE3B1565J
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebszyklus:
75 %
Betriebstemperatur (max.):
+130 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-25 °C
Schaltfrequenzbereich (num.):
67 kHz
Spannungseingang max.:
26 V
Spannungseingang min.:
10.3 V
Voltage-Startup (num):
18 V
Leistung:
42 W
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler|ツ| Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, IC Spannungsregler, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller infineon, dc-dc wandler ics, Infineon Technologies, ICE3B1565J, 906-3069, ICE3B1565J-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,75*
3
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,24*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,48*
8 Tage
12
3
€ 6,99*
ab € 5,01*
€ 13,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.