Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies ICE3B1565J PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback Soft-Start PG-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q623001
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3B1565J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
42 W
Serie:
CoolMOS™ + CoolSET™F3
Ausgangsisolierung:
Isoliert
Interne(r) Schalter:
Ja
Kontroll-Einrichtungen:
Soft-Start
Topologie:
Flyback
Fehlerschutz:
Strombegrenzung + Leitungsunterbrechung + Überlast + Übertemperatur + Überspannung
Betriebszyklus:
75 %
Schaltfrequenzbereich (num.):
67 kHz
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
ICE3B1565J
Montageart:
Durchführungsloch
Durchschlagspannung:
650 V
Betriebstemperatur (max.):
+130 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Spannungseingang max.:
26 V
Spannungseingang min.:
10.3 V
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
PG-DIP-8
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, IC Spannungsregler, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller infineon, dc-dc wandler ics, Infineon Technologies, 906-3069, ICE3B1565J-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 3,03*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,62*
2 Tage
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,53*
7 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,80*
€ 51,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.