Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 83 61 010 Eckrohrzange 45° 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168902-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 61 010
EAN/GTIN:
     4003773077602
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Knipex 83 61 010 Eckrohrzange 45° 1"

Rohrzange S-Maul

Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel

Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück · Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung · Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel · Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen · Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel · Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Zange grau pulverbeschichtet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Technische Daten:
Gewicht: 955 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Maulstellung: 45° · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Rohrdurchmesser Zoll (max.): 1" · Schlüsselweite: 42 mm · Spannbereich (Details): Ø 42 mm (1 5/8 mm · Spannbereich (max.): 42 mm · Typ: 83 61 010 · Weitere technische Daten: Zange: grau pulverbeschichtet · Griffe: mit Kunststoff überzogen · Zangen-Besonderheiten: mit Schnellverstellung · Zangen-Form: C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Marke:
Knipex
Maulstellung:
45°
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Rohrdurchmesser Zoll (max.):
1"
Zangen-Besonderheiten:
mit Schnellverstellung
Zangen-Form:
C
Herst.-Teilenr.:
83 61 010
Spannbereich (max.):
42 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Spannbereich (Details):
Ø 42 mm (1 5/8 mm
Typ:
83 61 010
Gewicht:
955 g
Produkt-Art:
Eckrohrzange
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 42,86*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,49*
€ 43,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,66*
€ 43,56*
€ 4,00*
ab € 37,64*
€ 48,58*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 58,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.