Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fandis Schaltschrank-Thermostat TRT-10A230V-NC 250 V/AC 1 Öffner (L x B x H) 45 x 29 x 68 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093434-BP
Hersteller:
     Fandis
Herst.-Nr.:
     TRT-10A230V-NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Fandis Schaltschrank-Thermostat TRT-10A230V-NC 250 V/AC 1 Öffner (L x B x H) 45 x 29 x 68 mm 1 St.

Mechanisches Thermostat

Für DIN-Schienen-Befestigung mit Bimetall-Sensor-Element.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 250 V/AC · Betriebsspannung max.: 250 V/AC · Betriebsspannung min.: 110 V/AC · Einstellbereich (max.) (Temperatur): +80 °C · Einstellbereich (min.) (Temperatur): -10 °C · Fühlertyp: Bimetall · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Montageart: Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 29 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Fandis
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Fühlertyp:
Bimetall
Typ (Hersteller-Typ):
TRT-10A230V-NC
Montageart:
Hutschiene
Einstellbereich (max.) (Temperatur):
+80 °C
Einstellbereich (min.) (Temperatur):
-10 °C
Betriebsspannung:
250 V/AC
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
110 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
110 - 250 V/AC
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schaltschrank-Thermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 20,06*
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 20,07*
1 Tag
141
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 20,97*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 40,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.