Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170143-100 Netzwerkkabel CAT 6a S/FTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1045212-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170143-100
EAN/GTIN:
     4044774749105
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2170143-100 Netzwerkkabel CAT 6a S/FTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau 100 m

UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 6e

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.70 mm · Frequenz (max.): 500 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Frequenz (max.):
500 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170143-100
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC LAN 500 S/FTP CAT.6A
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.70 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 120,54*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 143,17*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,11*
€ 146,57*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 194,79*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,22*
€ 194,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,79*
€ 231,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,85*
€ 227,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,02*
€ 217,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,57*
€ 207,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,25*
€ 190,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6025* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1906C166
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.