Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Ethernet-Kabel, Cat 6A, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 23, grau, 2170143/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Ethernet-Kabel, Cat 6A, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 23, grau, 2170143/100
PVC Ethernet-Kabel, Cat 6A, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 23, grau, 2170143/100
PVC Ethernet-Kabel, Cat 6A, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 23, grau, 2170143/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170143/100
EAN/GTIN:
     4044774749105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP PVC Ethernet-Kabel, Cat 6A, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 23, grau, 2170143/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
7.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 23
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Kategorie:
Cat 6A
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
0 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenleitung 4x2x0,2 awg, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetleitung, Netzwerkleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 130,27*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 145,60*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 145,64*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,83*
€ 193,62*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 193,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 130,27*
€ 155,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,14*
€ 140,59
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 118,12*
€ 140,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1812* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 13.027,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1906C166
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.