Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-102248-BP Herst.-Nr.: 0602 5792 EAN/GTIN: 4029547004445 |
| |
|
| | |
| testo 0602 5792 Tauchfühler -40 bis 1000 °C Fühler-Typ K
Messspitze mit TE-Stecker TE Typ K
-40 bis 1000 °C K
Tauch-Messspitze, biegsam, TE Typ K.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Fühler-Länge: 500 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -40 … +1000 °C · Genauigkeit: Klasse 1 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 1.5 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 1.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Messbereich Temperatur: | -40 bis 1000 °C | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Mini TE-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | 1000 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C | Fühler-Länge: | 500 mm | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, oberflächenfühler testo, tauchfühler, thermoelement k, 4029547004445, testo, 0602 5792, 456-9092 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,42* | € 35,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,33* | € 35,13* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,70* | € 36,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,78* | € 36,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,22* | € 41,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,22* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|