Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics EL-USB-2-LCD+ EL-USB-2-LCD+ Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -35 bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101931-BP
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2-LCD+
EAN/GTIN:
     4016138696707
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Lascar Electronics EL-USB-2-LCD+ EL-USB-2-LCD+ Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit -35 bis 80 °C 0 bis 100 % rF

Technische Daten:
Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 80 °C · Messbereich Temperatur (min.): -35 °C · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Messintervall (max.): 12 h · Messintervall (min.): 10 s · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Speicher pro Kanal (Messwerte): 16379 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-35 bis 80 °C
Marke:
Lascar Electronics
Speicher pro Kanal (Messwerte):
16379
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit
Typ (Hersteller-Typ):
EL-USB-2-LCD+
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
80 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 04016138696707, Lascar Electronics, EL-USB-2-LCD+, logger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,61*
€ 101,35*
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 119,82*
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 122,15*
€ 6,90*
ab € 100,17*
€ 126,42*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 108,13*
€ 131,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,35*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.