Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger mit hoher Genauigkeit, Temperature / Humidity / Dew Point, 1 Kanäle, USB, 16382 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215802
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2-LCD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Datenlogger mit hoher Genauigkeit, Typ=EL-USB-2-LCD+, Kanäle=1, Messtemperatur max.=80 °C, Messtemperatur min.=-35 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=Integriert, Batterietyp=1/2 AA, Inhalt=Data Logger Battery Mounting Bracket, Messfunktionen=Temperature Humidity Dew Point, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP67, Speicherkapazität=16382 Messungen, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 0 bis 100% Taupunkt: -35 ... 80 °C, Serien=EasyLog EL-USB
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Datenlogger mit hoher Genauigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 96,22*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 101,56*
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 123,35*
€ 5,90*
ab € 97,95*
€ 125,37*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 131,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,34*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.