Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics EL-USB-2-LCD+ EL-USB-2-LCD+ Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79029
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2-LCD+
EAN/GTIN:
     4016138696707
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
EL-USB-2-LCD+
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
80 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Speicher pro Kanal (Messwerte):
16379
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
10 s
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Lascar Electronics, logger, datenlogger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 96,22*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 101,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 123,35*
€ 5,90*
ab € 97,95*
€ 125,37*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 131,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,34*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.