Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0635 2045 0635 2045 Sonde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101909-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2045
EAN/GTIN:
     4029547004230
Suchbegriffe:
Proben-Versandröhrchen
Probenröhrchen
Staurohr
staurohr testo
testo 0635 2045 0635 2045 Sonde Staurohr Länge 500 mm, Ø 7 mm 1 St.

Staurohr Länge 500 mm, Ø 7 mm

Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit Drucksonden.

Ausstattung:
Staurohr, Länge 500 mm, Ø 7 mm, Edelstahl

Technische Daten:
Gewicht: 126 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Weitere technische Daten: Besteht aus Edelstahl ·Betriebstemperatur: 0 … +600 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
testo
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0635 2045
Gewicht:
126 g
Produkt-Art:
Sonde
Weitere Suchbegriffe: proben versandröhrchen, 4029547004230, testo, 0635 2045, testo Staurohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,29*
€ 183,63*
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 183,64*
Frei Haus
ab € 158,02*
€ 183,71*
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 192,42*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 201,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.