Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning SUN 2 Photovoltaik-Multimeter kalibriert (ISO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101741-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050420
EAN/GTIN:
     4014651504202
Suchbegriffe:
Einstrahlungs-Temperaturmessgerät
Multimeter
Multitester
PV-Installationstester
Benning SUN 2 Photovoltaik-Multimeter kalibriert (ISO)

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2

Solare Einstrahlungsmessung in W/m2 oder BTU/h/ft2
2-Kanal-Temperatursensor zur Messung der Modul- und Umgebungstemperatur
Digitaler Kompass zur Bestimmung der Himmelsrichtung
Neigungswinkelmesser zur Bestimmung der Dach-/Modulneigung
Datenlogger für 5.000 Displayanzeigen
Echtzeituhr mit Datum-/Zeitstempel
USB-Schnittstelle mit Downloadsoftware
Präzise, robust und handlich

Ideal zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten PV-Systemen gemäß VDE 0126-23 sowie zur Prüfung von thermischen Solaranlagen.

Ausstattung:
Universelles 4-in-1 Messgerät für alle Prüfungs- und Wartungsarbeiten sowie zur Wirtschaftlichkeitskontrolle von PV-Systemen und thermischen Solaranlagen · Kalibrierte Photovoltaik-Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung (Bestrahlungsstärke) · Genaue und reproduzierbare Temperaturmessung über Präzisionssensoren · Datenlogger-Funktion mit einstellbarer Abtastrate (1 Min. bis 60 Min.) zur Speicherung von 5.000 Datensätzen, bestehend aus Bestrahlungsstärke, Modul-/Umgebungstemperatur und Datum-/Zeitstempel · Integrierte Echtzeituhr · USB-Schnittstelle und Download-Software zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel® · HOLD-Funktion zur Displayspeicherung · Automatische Abschaltung nach 2 Minuten · Stromsparender Bereitschaftsmodus im Datenloggerbetrieb · Handliche und robuste Gehäuseausführung.

Technische Daten:
Gewicht: 265 g · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schnittstellen: USB · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Messbereich solare Einstrahlung: 100 - 1250 W/m² oder 30 - 400 BTU/h/ft2 · Messbereich Temperatur (Modul/ Umgebung): -30 °C bis +125 °C · Messbereich Kompasspeilung (Ausrichtung): 0 - 360° · Messbereich Neigungsmesser: 0 - 90° · Messfunktionen: W/m², BTU/h/ft2,°C · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Tasche · Gummischutzrahmen · Modul- und Umgebungstemperatursensor · USB-Kabel · Downloadsoftware (CD) · 2 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 80 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
USB
kalibriert:
ISO
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Typ (Hersteller-Typ):
SUN 2
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
265 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Photovoltaik-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, Temperaturlogger, benning multimeter, pv installationstester, 4014651504202, Benning, 050420, SUN 2, leistung-photovoltaik
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 376,28*
€ 407,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,71*
€ 409,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,20*
€ 409,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,81*
€ 409,56*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 521,94*
€ 566,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,56*
€ 674,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,89*
€ 671,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,32*
€ 653,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,99*
€ 634,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 521,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.304,15*
Zubehör
Benning
050422
ab € 1.535,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.