Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1005584-BP Herst.-Nr.: RF-3016752 EAN/GTIN: 4016138858662 |
| |
|
| | |
| Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit Status-LEDs Schwarz
renkforce USB 3.0 4 Port Hub mit Netzteil
4x USB 3.0 Ports Übertragungsraten bis zu 5 GB/s LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.
SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Funktioniert mit jedem Computer Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle verfügen.
Ausstattung: Plug & Play-Unterstützung Abwärtskompatibel zu USB 1.1 und USB 2.0 Hot-Swap-fähig
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Status-LEDs
Lieferumfang: USB 3.0 4 Port Hub,USB-Kabel (1 m),Netzteil (5V/2A),Bedieungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,Mac OS,Mac X Mountain Lion,Linux.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 105 mm | Produktabmessung, Höhe: | 23 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Status-LEDs | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (LOV): | über Steckernetzteil | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Gewicht: | 75 g | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3016752, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,03* | € 37,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,57* | € 37,13* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,62* | € 70,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,21* | € 71,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|