Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2736312 Herst.-Nr.: 1005584 EAN/GTIN: 4016138858662 |
| |
|
| | |
| Übersicht Renkforce USB 3.0 4 Port Hub mit Netzteil
4x USB 3.0 Ports Übertragungsraten bis zu 5 GB/s LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.
SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Funktioniert mit jedem Computer Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux - der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle verfügen.
Ausstattung: Plug und Play-Unterstützung Abwärtskompatibel zu USB 1.1 und USB 2.0 Hot-Swap-fähig
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x Farbe: Schwarz Gewicht: 75 g Produktabmessung, Breite: 60 mm Produktabmessung, Höhe: 23 mm Produktabmessung, Tiefe: 105 mm Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.0 Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil Umschalter/Verteiler-Typ (Kategorisierung): USB 3.0-Hub
Lieferumfang: USB 3.0 4 Port Hub,USB-Kabel (1 m),Netzteil (5V/2A),Bedieungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Mac OS,Mac X Mountain Lion,Linux.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: renkforce, 1005584, port, schwarz, rf3016752, 3016752, 1hub, schnellladeport, statusleds, 3.0hub, 30hub, status, leds |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,03* | € 37,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,57* | € 37,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,62* | € 70,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,21* | € 71,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|